曜日別特売

ハンギングボックス ユートリム

ハンギングボックス ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]ハンギングボックス ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]ハンギングボックス ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]ハンギングボックス ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]ハンギングボックス ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]ハンギングボックス ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]ハンギングボックス ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]ハンギングボックス ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]

ダイニングテーブルやデスクに取り付けるだけ、どこでも収納スペースが確保できる。机の上や足元はスッキリ!
リモコン、郵便物など、ダイニングテーブル上の小物をまとめて一時収納、自分のデスクのないお家でも、さっとお仕事スタート。
ハンガー部分を持って荷物を入れたままの持ち運びが可能で、お家のクローゼットや、職場のロッカーに収納・保管可能。
A4サイズの書類やファイルの収納にぴったり。最大14インチのノートPC・タブレットも入ります。
使わないときはたたんで薄型に。場所を取らずに収納できます。
外側にポケットが2つついており、マウスやケーブルやペンなどの小物を分けて収納できます。
耐荷重約4kgf。

用途収納外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×130×280内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×250質量(g)790主要材質ポリエステル・紙・スチール適合サイズA4材質内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75487458UT-4766-GLグレー
3,600
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
75487467UT-4766-Kネイビー
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする