曜日別特売

トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感

トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]

子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。
持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。

用途タイマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×46×101質量(g)130アイボリー付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)アラーム(鳴動時間)最短3秒/最長60秒音量(dB)(最小)約55/(最大)約65設定時間(最大)30分サイズ(cm)10表示形式アナログカウントダウン機能設置方法スタンド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75487494LV-5311-I
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする