クツワ
プニュグリップ
無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。
用途
鉛筆補助
質量(g/個)
3
材質
エラストマー
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
型
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75487503
RB024A
14×38
-
丸
モノトーン
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
75487519
RB024B
-
14×13×39
三角
クール
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
75487528
RB024C
14×38(丸型)
14×13×39(三角型)
丸/三角
オーシャン
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
75487537
RB024D
14×38(丸型)
14×13×39(三角型)
丸/三角
キャンディ
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください