ベストコ
ハンディ トライアングルラック
様々な場所で小物等を収納できる各種ハンディラックシリーズ
天然木製なのでインテリアによくなじみます
小物収納や小型グリーンの飾り棚に最適
寸法(mm)
約360×210×460
質量(g)
約610
材質
本体部/天然木、ネジ/鉄
色
ライトブラウン
段数
2段
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75487826
ND-6944
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください