トヨスチール(トヨセット)
脇机3段
シングルサスペンションレール仕様です。
仕様
配線コードホルダー:無し
付属品
ペントレー・仕切り板
トラスコ品番
135-3158
材質
天板:スチール・メラミン化粧板、幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装
高さ(mm)
700
タイプ
組立式
奥行(mm)
700
間口(mm)
400
段数
3
天板厚さ(mm)
29
鍵
シリンダー錠
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75490967
50CNL-047AWW
ホワイト
400×700×700
¥
60,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません