LK型ロッカー(プッシュ錠タイプ)

LK型ロッカー(プッシュ錠タイプ) - ナイキLK型ロッカー(プッシュ錠タイプ) - ナイキLK型ロッカー(プッシュ錠タイプ) - ナイキLK型ロッカー(プッシュ錠タイプ) - ナイキLK型ロッカー(プッシュ錠タイプ) - ナイキLK型ロッカー(プッシュ錠タイプ) - ナイキLK型ロッカー(プッシュ錠タイプ) - ナイキLK型ロッカー(プッシュ錠タイプ) - ナイキ

プッシュ錠タイプのロッカーです。

プッシュボタン錠(固定変換式)材質【本体・扉】スチール塗装仕上内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75498335LK12JNP-W網棚2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し215-1122317×515×1790317×515×1790
60,400
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75498344LK1JNP-W棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し215-1074455×515×1790455×515×1790
63,500
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75498353LK12MP-W網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し212-0516608×515×1790608×515×1790
84,300
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75498369LK2JNP-W棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し215-1108900×515×1790900×515×1790
91,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75498378LK3JNP-W棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し212-0555900×515×1790900×515×1790
117,000
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75498387LK4JNP-W棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し212-0533900×515×1790900×515×1790
139,400
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75498396LK22MP-W網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し212-0447900×515×1790900×515×1790
131,700
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75498405LK22LP-W棚板1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し217-7787900×515×1790900×515×1790
135,200
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75498414LK6NP-W網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し217-7772900×515×1790900×515×1790
177,200
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75498423LK8NP-W網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し217-7459900×515×1790900×515×1790
230,700
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする