エンドキャビネット(XEHHシリーズ)

エンドキャビネット(XEHHシリーズ) - ナイキエンドキャビネット(XEHHシリーズ) - ナイキエンドキャビネット(XEHHシリーズ) - ナイキエンドキャビネット(XEHHシリーズ) - ナイキエンドキャビネット(XEHHシリーズ) - ナイキエンドキャビネット(XEHHシリーズ) - ナイキ

メラミン化粧板のエンドデスクです。

付属品ケーブルトレー1個質量(kg)44.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75499586XEHH147PFTC-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1400×700×720
120,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499595XEHH147PFTC-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1400×700×720
120,400
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499604XEHH147PFTC-BWN天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1400×700×720
129,500
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499613XEHH147PFTC-BMW天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1400×700×720
129,500
93,980
103,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499629XEHH147PFTC-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×720
129,500
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75499638XEHH147PFTC-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×720
129,500
93,980
103,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする