片袖デスク(XEHHシリーズ) ロングストローク引出しタイプ

片袖デスク(XEHHシリーズ) ロングストローク引出しタイプ - ナイキ片袖デスク(XEHHシリーズ) ロングストローク引出しタイプ - ナイキ片袖デスク(XEHHシリーズ) ロングストローク引出しタイプ - ナイキ片袖デスク(XEHHシリーズ) ロングストローク引出しタイプ - ナイキ片袖デスク(XEHHシリーズ) ロングストローク引出しタイプ - ナイキ片袖デスク(XEHHシリーズ) ロングストローク引出しタイプ - ナイキ片袖デスク(XEHHシリーズ) ロングストローク引出しタイプ - ナイキ片袖デスク(XEHHシリーズ) ロングストローク引出しタイプ - ナイキ

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。耐指紋性メラミン化粧板:指紋や手油など汚れがつきにくいメラミン化粧板です。

本体スチール塗装仕上仕上(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内筒交換錠、インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75500575XEHH167H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×700×72058ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個209-1754
147,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500584XEHH147H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×72055ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個208-8735
139,200
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500593XEHH127H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×700×72050.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個209-1765
121,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500609XEHH117H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×700×72049ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個208-6780
119,100
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500618XEHH107H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×700×72047.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個208-8546
116,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500627XEHH167K-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×700×72058ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個208-8447
137,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500636XEHH147K-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×72054.8ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個208-9184
129,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500645XEHH127K-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×700×72050.8ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個208-8530
111,300
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500654XEHH117K-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×700×72049.1ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個208-9164
109,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500663XEHH107K-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×700×72047.6ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個209-1586
105,800
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500679XEHH167H-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×700×72058ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個209-1201
147,300
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500688XEHH147H-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×72055ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個209-1781
139,200
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500697XEHH127H-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×700×72050.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個208-8746
121,300
93,980
103,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500706XEHH117H-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×700×72049ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個208-8533
119,100
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500715XEHH107H-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×700×72047.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個208-8555
116,000
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500724XEHH167K-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×700×72058ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個208-6836
137,400
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500733XEHH147K-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×72054.8ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個208-8727
129,300
93,980
103,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500749XEHH127K-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×700×72050.8ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個208-9187
111,300
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500758XEHH117K-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×700×72049.1ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個209-1228
109,200
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500767XEHH107K-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×700×72047.6ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個208-6860
105,800
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする