ナイキ
ワークデスク(XEHHシリーズ)
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。
質量(kg)
52
天板厚さ(mm)
30
付属品
ケーブルトレー1個
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×1200×720
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×1200×720
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75501117
XEHH1612CTR-BH
天板:ホワイト/本体:ブラック
217-7183
(天板)メラミン化粧板張り
¥
202,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501126
XEHH1612CTR-BS
天板:シルクウッド/本体:ブラック
217-5701
(天板)メラミン化粧板張り
¥
202,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501135
XEHH1612CTR-BMW
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
217-6329
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
¥
212,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501144
XEHH1612CTR-BWN
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
217-5457
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
¥
212,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501153
XEHH1612CTL-BH
天板:ホワイト/本体:ブラック
217-6504
(天板)メラミン化粧板張り
¥
202,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501169
XEHH1612CTL-BS
天板:シルクウッド/本体:ブラック
217-5683
(天板)メラミン化粧板張り
¥
202,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501178
XEHH1612CTL-BMW
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
217-6376
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
¥
212,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501187
XEHH1612CTL-BWN
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
217-5880
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
¥
212,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。