平デスク(XEDHシリーズ)

平デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ

浅型引出し付の平デスクです。

付属品ケーブルトレー1個本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30ラッチ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75501388XEDH187F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1800×700×72043
109,400
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501397XEDH167F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1600×700×72040
101,300
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501406XEDH147F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×700×72037
93,400
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501415XEDH127F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×700×72032
73,400
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501424XEDH117F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1100×700×72031
71,600
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501433XEDH107F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1000×700×72029
69,700
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501449XEDH087F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト800×700×72024
63,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501458XEDH187F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1800×700×72043
109,400
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501467XEDH167F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600×700×72040
101,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501476XEDH147F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×700×72037
93,400
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501485XEDH127F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×700×72032
73,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501494XEDH117F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1100×700×72031
71,600
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501503XEDH107F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1000×700×72029
69,700
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501519XEDH087F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト800×700×72024
63,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする