平デスク(XEHHシリーズ)

平デスク(XEHHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) - ナイキ

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。耐指紋性メラミン化粧板:指紋や手油など汚れがつきにくいメラミン化粧板です。

付属品ケーブルトレー1個本体スチール塗装仕上仕上(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30引出しラッチ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
質量(kg)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75501528XEHH187F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×700×72040
126,800
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501537XEHH167F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×700×72037
116,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501546XEHH147F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×72034.5
107,000
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501555XEHH127F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×700×72030.5
85,600
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501564XEHH117F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×700×72029
83,200
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501573XEHH107F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×700×72027.5
80,400
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501589XEHH087F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト800×700×72023.5
73,100
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501598XEHH186F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×600×72041
124,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501607XEHH166F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×600×72038
114,300
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501616XEHH146F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×600×72035
105,500
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501625XEHH126F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×600×72032
84,400
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501634XEHH116F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×600×72030
82,300
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501643XEHH106F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×600×72028
79,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501659XEHH086F-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト800×600×72023.5
72,300
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501668XEHH187F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×700×72040
126,800
93,980
103,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501677XEHH167F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×700×72037
116,200
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501686XEHH147F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×72034.5
107,000
82,980
91,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501695XEHH127F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×700×72030.5
85,600
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501704XEHH117F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×700×72029
83,200
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501713XEHH107F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×700×72027.5
80,400
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501729XEHH087F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト800×700×72023.5
73,100
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501738XEHH186F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×600×72041
124,800
93,980
103,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501747XEHH166F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×600×72038
114,300
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501756XEHH146F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×600×72035
105,500
81,980
90,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501765XEHH126F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×600×72032
84,400
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501774XEHH116F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×600×72030
82,300
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501783XEHH106F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×600×72028
79,600
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501799XEHH086F-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト800×600×72023.5
72,300
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする