曜日別特売

平デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ・引出し無し

平デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ・引出し無し - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ・引出し無し - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ・引出し無し - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ・引出し無し - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ・引出し無し - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ・引出し無し - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ・引出し無し - ナイキ平デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ・引出し無し - ナイキ

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。

付属品ケーブルトレー1個本体スチール塗装仕上仕上(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75501948XEHH247FDNP-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト2400×700×72055
151,400
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501957XEHH207FDNP-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト2000×700×72042.5
140,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501966XEHH187FDNP-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×700×72039
113,400
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501975XEHH167FDNP-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×700×72036.5
104,000
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501984XEHH147FDNP-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×72034.5
95,700
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75501993XEHH127FDNP-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×700×72032
80,300
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502009XEHH117FDNP-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×700×72031
78,600
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502018XEHH107FDNP-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×700×72029.5
77,000
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502027XEHH087FDNP-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト800×700×72027
74,400
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502036XEHH247FDNP-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト2400×700×72055
151,400
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502045XEHH207FDNP-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト2000×700×72042.5
140,700
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502054XEHH187FDNP-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×700×72039
113,400
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502063XEHH167FDNP-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×700×72036.5
104,000
78,980
86,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502079XEHH147FDNP-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×700×72034.5
95,700
72,980
80,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502088XEHH127FDNP-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×700×72032
80,300
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502097XEHH117FDNP-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×700×72031
78,600
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502106XEHH107FDNP-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×700×72029.5
77,000
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502115XEHH087FDNP-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト800×700×72027
74,400
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする