YSK(山脇産業)
ガスケット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
適合車種
適合型式
内径(Φmm)
縦(mm)
横(mm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75491299
83-062G
三菱ふそう
キャンター
FB70B FD70B FE70B FE70D FE71B FE71D FE72B FE72D FE73B FE73D FE74B FE74D FE78D FE82B FE82D FE83D FE84B FE84D FE88D FF83D FG70D FG72D FG73D FG74D
FG82D FG83D FG84D FG88D BE63D BE64D BE66D BG64D
-
-
-
-
¥
890
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75491308
83-085G
三菱ふそう・ニッサン
キャンター アトラス
-
85
135
135
ボルト:112.5
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください