YSK(山脇産業)
ガスケット 小判型
適合メーカー
日野・いすゞ
内径(Φmm)
115
縦(mm)
138
横(mm)
195
穴ピッチ(mm)
ボルト:170
主な適合純正品番
17173-E0090 8-97625-682
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75491317
81-115G
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください