YSK(山脇産業)
ガスケット 四角型
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
内径(Φmm)
適合車種
適合型式
縦(mm)
横(mm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75491344
85-081GC
いすゞ
81
フォワード
FRR
122
122
ボルト:92
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75491353
85-086G
いすゞ
86
フォワード
FRR
122
122
ボルト:92
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75491369
85-085GA
いすゞ
-
フォワード
-
-
-
-
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75491378
85-081GA
いすゞ
81
フォワード
FRR FRD FRS FSS FTR NRR
110
110
ボルト:81
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75491387
85-052M
-
52
-
-
80
100
ボルト:(縦)48~60、(横)60~75
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75491396
85-081GB
いすゞ
81
フォワード
FRR90
110
110
ボルト:81
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75491405
85-064G
いすゞ・ニッサン・マツダ
64
エルフ・フォワード・アトラス・タイタン
-
88
88
ボルト:64
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75491414
85-063GA
三菱ふそう
63
キャンター
FB70B・FD70B・FE70B・FE70D・FE71B・FE71D・FE72B・FE72D・FE73B・FE73D・FE74B・FE74D・FE78D・FE82B・FE82D・FE83D・FG70D・FG73D・FG74D・FG83D・FG84D
88
88
ボルト:64
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください