お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

シブフレックスカバー 610シリーズ

シブフレックスカバー 610シリーズ - CIVCOシブフレックスカバー 610シリーズ - CIVCOシブフレックスカバー 610シリーズ - CIVCO

超音波プローブの感染対策となります。
プローブサイズに合わせて選べます。

一般的名称超音波プローブ穿刺用キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00226000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(24セット)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75513044610-6378.9×91.5
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513053610-100010.2×147.0
申請後表示
申請後表示
24日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513069610-111910.2×244.0
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513078610-121214.0×30.0
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513087610-54214.0×91.5
申請後表示
申請後表示
43日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513096610-57514.0×147.0
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513105610-00417.8×61.0
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513114610-101017.8×147.0
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513123610-00522.9×61.0
申請後表示
申請後表示
63日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする