お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

スパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズ

スパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズ - GVSスパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズ - GVS

患者や医療従事者の交差感染のリスクをなくし、機器も保護します。
ろ過媒体を静電的に帯電させて、微粒子を惹きつけます。
疎水性ろ過媒体の飛沫による汚染を低減します。
BFE(細菌除去性能)・VFE(ウィルス除去性能)各>99.999%の高い除去能力

材質静電式フィルタ(ろ過媒体)/PP(ポリプロピレン)不織布 200g/m2、ハウジング/PP(ポリプロピレン)ろ過面積(cm2)有効:60質量(g)37.2一般的名称肺機能検査用フィルタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00051000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(100個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
圧力損失
接続口(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755310432800/21BASC<30Pa(30L/min時)、<60Pa(60L/min時)、<100Pa(90L/min時)装置側OD 34/ID 29死腔量:80
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755310592800/22BASF<30Pa(30L/min時)、<70Pa(60L/min時)、<120Pa(90L/min時)装置側 OD 34/ID 29・被験者側 OD 31/ID 26死腔量:81.5
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする