お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

Millex-AA 0.80μm MCE 25mm w/Vented Inlet EtO Ster 50/Pk

Millex-AA 0.80μm MCE 25mm w/Vented Inlet EtO Ster 50/Pk - Merck(メルクミリポア)

医療機器 JAN:14580104361151

ろ過面積(cm2)3.9処理量(mL)サンプル:(目安)100穴径(μm)フィルター孔:0.8フィルター直径(Φmm)25容量(μL)ホールドアップ:<100直径(Φmm)28.6高さ(mm)27材質セルロース混合エステル、デバイス:PVCアプリケーションタンパク吸着が問題とならない場合の、水、バッファー、溶解した抗生物質、アンプル入り薬液、菌体毒素、防腐剤、アレルギー製剤、およびその他水溶液の清澄化。 エアベントが必要な用途。インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップフィルターコード:AA一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15800BZY00152000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75510506SLAAV255F
申請後表示
申請後表示
欠品中
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする