お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ フレキシロック ダブルポート

カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ  フレキシロック ダブルポート - アコマ医科工業

角度の調整が容易にでき伸縮自在です。
ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。

仕様フレキシロック 回転 ダブルポート材質呼吸管部:PP(ポリプロピレン)・エラストマー長さ(mm)140-190回路スタンダードアズワン品番7-6408-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(25個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75530359303-70-21
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする