プローブフィット

プローブフィット 相模ゴム プローブフィット 相模ゴム プローブフィット 相模ゴム プローブフィット 相模ゴム

超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。
先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。
プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。

寸法(Φ×mm)33×210 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00374000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低 内容量1箱(144袋×1枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ウェットタイプ 75509754
ウェットタイプ 75509754
75509754 ウェットタイプ 天然ゴムラテックス、シリコンオイル
4,800
4,752
5,227 (税込)
翌々日出荷

返品不可
ドライタイプ 75509763
ドライタイプ 75509763
75509763 ドライタイプ 天然ゴムラテックス
4,800
4,752
5,227 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする