アルインコ
マッサージチェア
多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品
枕
材質
合成皮革・ポリエステル・ABS
寸法(mm)
680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795
質量(kg)
約54
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
65(電熱部26W)
角度(°)
最大リクライニング:148
耐荷重(kg)
約100
定格時間(分)
15
アズワン品番
7-8799-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AGBZX00086000
一般的名称
家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75532827
MSC2119
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください