お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

カラヤヘッシブクリアー

カラヤヘッシブクリアー - アルケアカラヤヘッシブクリアー - アルケアカラヤヘッシブクリアー - アルケアカラヤヘッシブクリアー - アルケアカラヤヘッシブクリアー - アルケア

優れた透明性により創の経過観察を容易にするハイドロコロイド創傷被覆材です。
適度な滲出液吸収力で、正常皮膚の浸軟化を軽減します。

ホワイト材質基材/PU(ポリウレタン)フィルム、吸収層/カラヤゲル一般的名称局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00468000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10枚)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553483915181C-3号75×50
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553484815182C-6号150×50
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553485715183C-9号225×50
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553486615184C-12号300×50
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする