お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

マニプラー (R) AZ

マニプラー (R) AZ - アルフレッサファーママニプラー (R) AZ - アルフレッサファーマ

軽く打ち込めるレバーで、疲れにくく負担が軽減できます。
本体側面から容易にステイプル残量が確認できます。
※ディスポーザブル商品です。滅菌再使用はできません。

品名ステイプラー材質ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)・ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)ステイプル:6.9×3.6一般的名称取外し可能な皮膚ステープルホワイト仕様付属ステープル数:ワイド35針アズワン品番7-3466-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX01620000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(6個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75526694-
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする