お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ネスコ縫合針 未滅菌 外科強弯弾

ネスコ縫合針 未滅菌 外科強弯弾 - アルフレッサファーマ
針形状角針タイプ弯曲:強弯一般的名称単回使用縫合針仕様孔部:弾機孔(バネ孔)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX01306000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(10袋×10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
針長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75520753-0号15
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75520787-10号55
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75520796-1号17.5
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75520839-2号21
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75520875-3号24
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75520927-4号28.5
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75520963-5号32.5
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521015-6号36.5
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521058-7号41
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521094-8号45
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521137-9号50
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする