お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ディスポ鍼I'SSHIN M style 1P JT1シリーズ

ディスポ鍼I'SSHIN M style 1P JT1シリーズ - いっしんディスポ鍼I'SSHIN M style 1P JT1シリーズ - いっしん

ステンレス使い捨て鍼灸鍼
初心者からベテラン臨床家までが扱いやすいスタンダードなシリーズ
鍼先は独自の鋭い鍼尖で痛みを軽減
安定感のある太丸鍼管
手技の操作がしやすい鍼

材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7一般的名称滅菌済み鍼医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(100本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75511048JT1-1230クサビ:緑(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.12×30
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511057JT1-1430クサビ:黄緑(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.14×30
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511066JT1-1630クサビ:赤(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.16×30
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511075JT1-1830クサビ:白(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.18×30
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511084JT1-2030クサビ:青(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.20×30
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511093JT1-1439クサビ:黄緑(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.14×39
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511109JT1-1639クサビ:赤(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.16×39
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511118JT1-1839クサビ:白(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.18×39
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511127JT1-2039クサビ:青(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.20×39
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511136JT1-2539クサビ:紫(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.25×39
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511145JT1-1648クサビ:赤(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.16×48
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511154JT1-1848クサビ:白(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.18×48
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511163JT1-2048クサビ:青(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.20×48
申請後表示
申請後表示
欠品中
返品不可
医療関係者申請を行う
75511179JT1-2548クサビ:紫(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.25×48
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511188JT1-2560クサビ:紫(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.25×60
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511197JT1-3060クサビ:茶(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.30×60
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511215JT1-3090クサビ:茶(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.30×90
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75511206JT1-2590クサビ:紫(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.25×90
申請後表示
申請後表示
取扱停止中
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする