ディスポ鍼I'SSHIN YH style 5分 JV1シリーズ

ディスポ鍼I'SSHIN YH style 5分 JV1シリーズ いっしん ディスポ鍼I'SSHIN YH style 5分 JV1シリーズ いっしん

ステンレス使い捨て鍼灸鍼
ハリガネを巻きつける伝統的な中国の鍼柄、龍頭タイプ
龍頭はアルミ製で軽く使いやすい
軽い為に浅刺しでも抜けにくく、鍼管なしでも操作がしやすい鍼

材質鍼柄(龍頭)/アルミ、鍼体/ステンレス 外径×内径(Φmm)(鍼管)3.5×2.5 一般的名称滅菌済み鍼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75511373 JV1-1815 クサビ:白 (鍼柄)0.9×21.2(頭部/Φ1.5)、(鍼体)0.18×15
1,800
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
75511389 JV1-2015 クサビ:青 (鍼柄)0.9×21.2(頭部/Φ1.5)、(鍼体)0.20×15
1,800
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする