ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ

ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ いっしん ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ いっしん

ステンレス使い捨て鍼灸鍼
日本有数の弁証論治派で知られる北辰会創始者 藤本蓮風が膨大な臨床により生み出した治療法である「撓入鍼法」に対応したシリーズ
数本で効果を出すために作られた、まさに極みの鍼

材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス 外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7 一般的名称滅菌済み鍼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75511398 DST1-1810 クサビ:白 (鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.18×10
2,400
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
75511407 DST1-2020 クサビ:青 (鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.20×20
2,400
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
75511416 DST1-2520 クサビ:紫 (鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.25×20
2,400
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
75511425 DST1-3030 クサビ:茶 (鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.30×30
2,400
2,398
2,638 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする