お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

オカモト手術用手袋 パウダーフリー OM-111シリーズ

オカモト手術用手袋 パウダーフリー OM-111シリーズ - オカモト[安全靴・作業靴]オカモト手術用手袋 パウダーフリー OM-111シリーズ - オカモト[安全靴・作業靴]

両面ポリマーコーティングで装着しやすくカテーテル施術などに適しています。
特殊加工によりラテックスたんぱくを低減しています。
腕部は脱落を防止する口巻タイプ(リムエンド)です。

オレンジ材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)指先:0.22箱寸法(mm)280×160×125一般的名称天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00213000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(20双)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75526667OM-1117.0号
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526685OM-1118.0号
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526649OM-1116.0号
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
75526658OM-1116.5号
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
75526676OM-1117.5号
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする