曜日別特売

アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズ

アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズ - オムロンヘルスケア

エアコンや換気扇などの定常騒音を低減するノイズキャンセル機能と、音の大きさを調整するノンリニア機能があります(AK-15)。
不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。
耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3質量(g)1.8(電池含む)周波数(Hz)2500利得(dB)最大音響:30±5電源空気電池PR-41×1(テスト用付属)電池寿命約160時間一般的名称デジタル式補聴器アズワン品番0-7079-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75509745-
50,000
49,980
非課税商品
49,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする