オムロンヘルスケア
電子体温計 MC-1600Wシリーズ
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。
防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式
(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒
測定範囲(℃)
32.0~42.0
測定精度
±0.1℃
電源
アルカリボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
20×136.8×12.7
本体質量(g)
14
一般的名称
電子体温計
アズワン品番
8-6223-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223AGBZX00181000
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75536309
MC-1600W-HP
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください