オムロンヘルスケア
電子体温計[病院用]
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
18.4×130×11.3
測定方式
実測(口/約5分・腋/約10分)
測定範囲
32.0~42.0℃
測定精度
±0.1℃
電源
LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属)
質量(g)
約11(電池含む)
付属品
クリップ付収納ケース
一般的名称
電子体温計
仕様
感温部:サーミスタ
アズワン品番
8-9842-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00016A01
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75538655
MC-141W-HP
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください