お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

カナケンディスポ鍼 はり皿付

カナケンディスポ鍼 はり皿付 - カナケンカナケンディスポ鍼 はり皿付 - カナケン

1パック10本入りの為、鍼を一本一本パックから出す手間が省けます。
専用オリジナル針管は、肉太細軸で両端まるみ状で肌へのいたわりと使いやすい患者様にもやさしいディスポの針管です。

材質ステンレス一般的名称滅菌済み鍼医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00234000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(10パック×10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75532398-0.161番 グリーン鍼:155分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532407-0.182番 イエロー鍼:155分
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532416-0.23番 ブルー鍼:155分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532425-0.140番 透明 ホワイト鍼:301寸
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532434-0.161番 グリーン鍼:301寸
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532443-0.182番 イエロー鍼:301寸
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532459-0.23番 ブルー鍼:301寸
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532468-0.140番 透明 ホワイト鍼:401寸3分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532477-0.161番 グリーン鍼:401寸3分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532486-0.182番 イエロー鍼:401寸3分
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532495-0.23番 ブルー鍼:401寸3分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532504-0.224番 ピンク鍼:401寸3分
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532513-0.161番 グリーン鍼:501寸6分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532529-0.182番 イエロー鍼:501寸6分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532538-0.23番 ブルー鍼:501寸6分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532547-0.224番 ピンク鍼:501寸6分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532556-0.245番 バイオレット鍼:501寸6分
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする