お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ミニコレクトII CP 凝固促進剤/分離剤

ミニコレクトII CP 凝固促進剤/分離剤 - グライナー

生化学、血清学検査等。
血液凝固促進剤のコーティングがされています。
血清分離剤が入っています。
キャリアチューブ一体型です。
チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。
広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。
採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。
キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。
試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。
高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。

キャップ色ゴールド容量(mL)血液採取量:0.5/0.8一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:血液凝固促進剤/分離剤アズワン品番63-5597-93医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1ラック(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75513814450548
申請後表示
申請後表示
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする