お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

オールシリコーンフォーリートレイキット BC液付 800001シリーズ

オールシリコーンフォーリートレイキット BC液付 800001シリーズ - クリエートメディック

刺激性が少なく、低濃度で効果を発揮する消毒液付きのフォーリートレイキットです。
カテーテルは生体適合性が高く、排尿効率にも優れるオールシリコーン製です。

仕様消毒液:ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、消毒液(30mL)×1包、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌済精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ材質カテーテル:シリコーン容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10キット)
注意
※特定保険医療材料償還請求分類:膀胱留置用ディスポーサブルカテーテル(2)2巻一般(Ⅱ)【2】閉鎖式導尿システム
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75538059800001278612Fr8-9309-01
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538068800001278714Fr8-9309-02
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538077800001278816Fr8-9309-03
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538086800001278918Fr8-9309-04
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538095800001279020Fr8-9309-05
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538104800001279122Fr8-9309-06
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538113800001279224Fr8-9309-07
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
755380598000012786755282348064212108000012786 コンファ ウロシステムIII ショートタイプ エフスリィー 75528234コンファ ウロシステムIII ショートタイプエフスリィー1箱(5セット)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
755380688000012787755282438064214108000012787 コンファ ウロシステムIII ショートタイプ エフスリィー 75528243コンファ ウロシステムIII ショートタイプエフスリィー1箱(5セット)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする