耳あな型補聴器 レディメイド

耳あな型補聴器 レディメイド - コルチトーン補聴器

デジタル音質の補聴器です。
開閉しやすい電池フタで電池の出し入れが簡単です。
大きめのボリュームで音量調整もラクラクです。
低音域までしっかりカバーした音量感のある音質です。
軽・中度難聴に対応します。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.2×16.5×20.7質量(g)約2.2(電池除く)電源PR41/312型(テスト用付属)電流(mA)電池:0.9+20%以下連続使用時間(時間)約170音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/129+3以下、HFA-OSPL90/126±4以下利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/39±5以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/1+3以下、800Hzにおける値/1+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下効果音質調整器:高音調整 4000Hz 22dB付属品ケース×1、耳せん(MM、M)×各1個、PR41/312型電池×1個、 掃除ブラシ×1個一般的名称耳あな型補聴器仕様等価入力雑音レベル:29dB+3以下アズワン品番63-1537-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00008000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75513446TH-9200S
49,000
42,980
非課税商品
42,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする