お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ

アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ - ジェイサージカル社アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ - ジェイサージカル社アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ - ジェイサージカル社アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ - ジェイサージカル社

国際規格のBS2982 EN27740 ISO7740に基づく品質で製造。
切れ味が良いカーボンスチール製の替刃メスです。

一般的名称単回使用メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00725000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(100枚)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75524777WK1010#10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75524786WK1011#11
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75524795WK1012#12
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75524804WK1015#15
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75524813WK1020#20
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75524829WK1021#21
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75524838WK1022#22
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75524847WK1023#23
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75524856WK1024#24
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする