お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

温度プローブ YSI400

温度プローブ YSI400 - スミスメディカル温度プローブ YSI400 - スミスメディカル

手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。
温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。
<一般用>
食道や直腸温の測定に適しています。
<食道聴診用>
食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。
<皮膚用>
メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。
<鼓膜用>
軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。

適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)一般的名称人体開口部単回使用体温計プローブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20300BZY00819000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(20本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75525845ER400-99Fr×780一般用
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75525854ER400-1212Fr×780一般用
申請後表示
申請後表示
欠品中
返品不可
医療関係者申請を行う
75525863ES400-99Fr×600食道聴診用
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75525879ES400-1212Fr×600食道聴診用
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75525888ES400-1818Fr×600食道聴診用
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする