お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

セイリンディスポ鍼 Jタイプ No.01

セイリンディスポ鍼 Jタイプ No.01 - セイリンセイリンディスポ鍼 Jタイプ No.01 - セイリン

鍼柄は軽く使いやすいプラスチック製です。
鍼柄の色で太さを容易に識別できます。
鍼管と鍼柄は片手で容易に取り外しできます。
鍼管と鍼柄を超音波で溶着しているため、使用済み鍼と未使用鍼の混同を防ぎます。
鍼管の角が丸いため、患者様の肌に触れる際の患部の負担を軽減します。

線径(Φmm)0.14グリーン材質鍼柄・鍼管/プラスチック一般的名称滅菌済み鍼医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(100本)
注意
※灸頭鍼には使用できません。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75531506-No.01 1寸鍼:30
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531515-No.01 1寸3分鍼:40
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする