お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

スパイロフィルタ999S スタンダードタイプ

スパイロフィルタ999S スタンダードタイプ - チェストスパイロフィルタ999S スタンダードタイプ - チェスト

性能・仕様・価格の最適なバランス追求した呼吸機能検査用フィルタです。
抵抗値:ATSで定められた基準をクリアする事はもちろん、従来品よりも更に低減しました。
死腔量:メーカー製検査機器(CHESTAC・MostGraph)は、死腔量の補正機能を有しています。
国産フィルタとしては初めて、世界基準の「細菌捕集効率99.9%以上」を実現しました。
試験方法:ASTM F2101-07(JIS L1912 付属書2.細菌ろ過効率)
供試菌:黄色ブドウ球菌・Staphylococcus aureus ATCC6538
試験機関:一般財団法人カケンテストセンター
精密検査用
マウスピースと併用する際に使用する従来式のタイプで、シリコンマウスピースは外径に、紙製マウスピースは内径に装着します。
FRCやDLCOなど指標ガスの濃度測定を伴う検査は、息漏れ防止のためにシリコンマウスピースの使用が適しています。
また、フィルタ本体を直接くわえることに抵抗を感じる場合などは、紙製マウスピースの選択も可能です。
検査機器との接続に、アダプタは必要ありません。

捕集効率(%)細菌:99.9以上抵抗値0.95cmH2O/(L/s)以下 (流量0~14L/s)容量(mL)死腔量:63(接続部・マウスピース部を除く)材質外装/ポリエチレン、濾過膜/ポリプロピレン寸法(mm)約83(L)×83(Φ)質量(g)約24一般的名称肺機能検査用フィルタ仕様漏れ:10cmH2Oの一定圧を1分間加え漏れがないことアズワン品番63-6483-44医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00043000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7552058603-5311-010312
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする