お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ 小ウイング付き

サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ  小ウイング付き - TERMO(テルモ)サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ  小ウイング付き - TERMO(テルモ)サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ  小ウイング付き - TERMO(テルモ)サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ  小ウイング付き - TERMO(テルモ)

血管内に入るとカテーテルが体温により柔軟な状態に変化し、流路確保が容易で血管へのダメージ低減に寄与し、長期留置に有利です。
柔軟性とともに、穿刺時は適度なコシがあり押し込みやすさも両立。
カテーテルが血管内に入ると同時に、カテーテルと内針の隙間に血液が流入して、カテーテルの血管確保が視覚的に確認可能です。
カテーテルはX線造影が可能なラジオペークストライプタイプです。

ゲージカテーテル:24G外径×内径(Φmm)カテーテル:0.7×0.47針長(mm)(3/4")19一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針アズワン品番7-4624-09医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75528959SR-FF2419W
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする