お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

バルーンカテーテル ラテックス製

バルーンカテーテル  ラテックス製 - トップバルーンカテーテル  ラテックス製 - トップ

バルーン部は均等に膨張し、収縮時にはカテーテルシャフトとの間に段差を残しません。

材質ラテックス容量(mL)バルーン:5穴の形状2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00994000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10袋×1本)
注意
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(I)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553751708007イエロー20Fr6.67×397±108-7876-05
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553747408003ホワイト12Fr4.00×397±108-7876-01
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
7553748308004グリーン14Fr4.67×397±108-7876-02
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
7553749908005オレンジ16Fr5.33×397±108-7876-03
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
7553750808006レッド18Fr6.00×397±108-7876-04
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする