お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なし

イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なし - NIPRO(ニプロ)

内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。
カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。

クリア/イエロー材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針仕様翼なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755267030914824G×14
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755267190913724G×19
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755267280913822G×25
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755267370914920G×25
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755267460913920G×32
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755267550914018G×32
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755267730914216G×32
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755267890914316G×50
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする