お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針

イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 - NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 - NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 - NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 - NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 - NIPRO(ニプロ)

複数回機能する止血弁により血液曝露を防止し、自動的に誤刺防止安全機構が作動する静脈留置針です。

材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553297609155クリア/イエロー24G×19
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553298509156クリア/ブルー22G×25
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553299409157クリア/ピンク20G×25
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553300309158クリア/ピンク20G×32
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553301909159クリア/ピンク18G×32
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553302809160クリア/グリーン18G×45
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553303709161クリア/グリーン20G×50
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする