お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ

セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ - NIPRO(ニプロ)

加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。
カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。

一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
ゲージ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7552920509-037NIC-16×2 1/2カテーテル:16Gカテーテル:63
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552921409-038NIC-16×1 1/4カテーテル:16Gカテーテル:32
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552922309-039NIC-18×2 1/2カテーテル:18Gカテーテル:63
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552923909-040NIC-18×2カテーテル:18Gカテーテル:50
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552924809-041NIC-18×1 1/4カテーテル:18Gカテーテル:32
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552925709-042NIC-20×2カテーテル:20Gカテーテル:50
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552926609-043NIC-20×1 1/4カテーテル:20Gカテーテル:32
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552927509-045NIC-22×1カテーテル:22Gカテーテル:25
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552928409-046NIC-22×1 1/4カテーテル:22Gカテーテル:32
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552929309-047NIC-24×1カテーテル:24Gカテーテル:25
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552930909-048NIC-24×3/4カテーテル:24Gカテーテル:19
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7552931809-049NIC-26×3/4カテーテル:26Gカテーテル:19
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする