生成した水の情報がひとめでわかる。
フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。
7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示
生成した水の「水素濃度」の目安を表示
生成準備中に水のチカラの変化が見える
「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示
JIS指定13物質+6物質を除去
業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動)消費電力(W)約270(待機時:約0.7)定格交流100V 3.5A 50-60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9)水質生成:8つの水アズワン品番63-1281-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000一般的名称連続式電解水生成器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個