お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

GBジェジュナルチューブ ボールタイプ 腸内長430MM

GBジェジュナルチューブ ボールタイプ 腸内長430MM - ファイコン

ファイコン独自の技術で開発された、水抜けの少ないGBシリコーンバルーンを採用。
リンゴ形状のバルーンで、胃壁の損傷を軽減します。
減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。
瘻孔部に直接接触しない形状の体外固定板とマーキングを施したチューブで、瘻孔の観察がしやすくなりました。
バンパー埋没症候群や幽門部狭窄の発見に有効です。
先端のボールの重さで誘導します。

先端形状ボール材質シリコン100%一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
注意
※特定保険医療材料請求分類名:胃瘻カテⅢ
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551799601919085.3(16Fr)バルーン:5
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551800501919096.0(18Fr)バルーン:10
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551801401919106.7(20Fr)バルーン:10
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551802301919128.0(24Fr)バルーン:10
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする