お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

GBジェジュナルボタン FR-16

GBジェジュナルボタン FR-16 - ファイコン

ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。
減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。
チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。
GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。
チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。

外径(Φmm)5.3(16Fr)容量(mL)バルーン:5材質シリコン100%一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
注意
※特定保険医療材料請求分類名:胃瘻カテⅢ
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75517339019193420、腸内:200
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517348019193524、腸内:200
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517357019193627、腸内:200
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517366019193730、腸内:200
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517375019193834、腸内:200
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517384019195020、腸内:300
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517393019195230、腸内:300
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517409019203420、腸内:430
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517418019203524、腸内:430
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517427019203627、腸内:430
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517436019203730、腸内:430
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517445019203834、腸内:430
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517454019203939、腸内:430
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする