ファイコン ファイコンの 医療 ファイコンの 処置・手術 ファイコンの カテーテル IVFカテーテルⅢ型 IVFカテーテルⅢ型 注文コード 不妊症治療における体外受精や顕微授精した胚の移植に使用します。 材質シリコン100% 全長(mm)400 硬度No.2(スタンダード) 外径(Φmm)2 呼称IVFカテーテルⅢ型 アズワン品番63-6325-61 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000 一般的名称胚移植用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低 内容量1箱(5本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0197302 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75520516 0197302 ¥31,900 ¥31,698 ¥31,698 ¥34,868 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他カテーテル用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Mr.ユリナー用集尿ボトル MURシリーズ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ダンディユリナー用オプション DURシリーズ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品) 税込¥637 ¥579 バスケットへ ENサイエキアダプタ 20個入 NIPRO(ニプロ) 税込¥3,056 ¥2,778 バスケットへ チェスト・ドレーン・バック MDシリーズ SBカワスミ 税込¥34,098~ ¥30,998~ 気胸セット 1箱 5個入 SBカワスミ 税込¥24,748 ¥22,498 バスケットへ 排液バック Ⅱ型 メス型ルアーコネクター付 ファイコン 税込¥11,548 ¥10,498 バスケットへ ユリンメート R M MDシリーズ SBカワスミ 税込¥19,778~ ¥17,980~ カテーテル固定用パッチ グリップロック CVC・PICC固定用 林寺メディノール 税込¥17,323 ¥15,748 バスケットへ カテーテル固定具 ハブガード 100セット入 HGLシリーズ メドライン 税込¥14,278~ ¥12,980~ 採液10- 1箱 NIPRO(ニプロ) 税込¥2,759~ ¥2,508~ 脳室ドレナージ回路 ファイコン 税込¥12,648 ¥11,498 バスケットへ Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ゜ 5220シリーズ フォルテグロウメディカル 税込¥16,478~ ¥14,980~ 脳室ドレナージ回路 ファイコン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテーテル固定用パッチ グリップロック 林寺メディノール 税込¥69,298 ¥62,998 バスケットへ カテーテル固定具 アジャスタブルアンカー 50セット入 メドライン 税込¥54,998 ¥49,998 バスケットへ カテーテル固定具 チュービングアンカー 50セット入 ANCシリーズ メドライン 税込¥54,998 ¥49,998 脳室ドレナージ回路 ファイコン 税込¥13,858 ¥12,598 バスケットへ カテーテル固定用パッチ グリップロック 林寺メディノール 税込¥51,698 ¥46,998 バスケットへ カテーテル固定用パッチ グリップロック 林寺メディノール 税込¥63,523 ¥57,748 バスケットへ 脳室ドレナージ回路 ファイコン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療処置・手術カテーテルその他カテーテル用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります 導尿・尿道カテーテル その他カテーテル用品 シェアする マイページ 最近見た商品