お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

MRIシルバーラセン入気管切開チューブ FR-12 カフナシ

MRIシルバーラセン入気管切開チューブ FR-12 カフナシ - ファイコン

キンキング、圧迫つぶれを防ぐチタン合金製のラセン構造を採用し、柔軟性に優れたチューブは、気管への圧迫が少なくやさしいフィット感を実現しました。
チューブにはシルバー(銀系抗菌剤)を添加したシリコーン製のチューブが気管切開部を清潔に保ちます。
また、新生児・小児の発育状況に応じて豊富なサイズバリエーションから最適な製品が選べます。

チューブ内径(Φmm)2.5チューブ外径(Φmm)4.0(12Fr)付属品分離ウェッジ×1個、スタイレット×1本材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:23000BZX00391000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1袋(1本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75513857020420130
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513866020420235
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする