お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

MRIシルバーラセン入気管切開チューブ FR-20 カフナシ

MRIシルバーラセン入気管切開チューブ FR-20 カフナシ - ファイコン

キンキング、圧迫つぶれを防ぐチタン合金製のラセン構造を採用し、柔軟性に優れたチューブは、気管への圧迫が少なくやさしいフィット感を実現しました。
チューブにはシルバー(銀系抗菌剤)を添加したシリコーン製のチューブが気管切開部を清潔に保ちます。
また、新生児・小児の発育状況に応じて豊富なサイズバリエーションから最適な製品が選べます。

チューブ内径(Φmm)4.5チューブ外径(Φmm)6.7(20Fr)付属品分離ウェッジ×1個、スタイレット×1本材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:23000BZX00391000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1袋(1本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75514067020424130
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514076020424235
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514085020424340
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514094020424445
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514103020424550
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514119020424655
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514128020424760
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514137020424865
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする